Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCR SAFETY N9677L päällystetyt käsineet, kuvioitu pinta L Pr | AF7JRZ 21NM56

MCR SAFETY N9677L päällystetyt käsineet, kuvioitu pinta L Pr

Varastossa
Tuote: AF7JRZ Malli: N9677LRistiviite: 21NM56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI Leikatut grammat1100
ANSI / ISEA-leikkaustaso3
Pinnoitteen peittoKoko
Päällystyskuvioitu
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriHarmaa
LäimäysNeuloa
Mitata13
Liner-materiaaliSynteettikuitu / dyneema / lasikuitu
KokoL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi6116105520

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MCR SAFETY N9677M päällystetyt käsineet, kuvioitu pinta M Pr | AF7JTA 21NM57 N9677MM€25.59
MCR SAFETY N9677S päällystetyt käsineet, kuvioitu pinta S Pr | AF7JTB 21NM58 N9677SS€25.59
MCR SAFETY N9677XL päällystetyt käsineet, kuvioitu pinta Xl Pr | AF7JTC 21NM59 N9677XLXL€25.59
MCR-TURVALLISUUS N9677XXL päällystetyt käsineet, kuvioitu viimeistely 2xl Pr | AF7JTD 21NM60 N9677XXL2XL€25.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCR SAFETY N9677L päällystetyt käsineet, kuvioitu pinta L Pr
€25.59 / yksikkö