Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 65508 hylsy- / jakoavainsarja 3/8 vetolaite 20 kpl | AG7GNJ 8EVH9

GRAINGER 65508 Pistorasia/avainsarja 3/8 Drive 20 kpl

Varastossa
Tuote: AG7GNJ Malli: 65508Ristiviite: 8EVH9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsy- ja jakoavainsarja
Mukana syvät pistorasiatyylit6
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunChrome-levy
Mukana joustavat pistorasiatyylitEi eristetty
Palojen lukumäärä20
SAE tai metrinenSAE
Sisältää pistorasiat6 pt Std. 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 6 pistettä Syvä 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 ", 13/16", 12 Pt. Std. 5/8 ", 11/16", 3/4 ", 13/16", 7/8 "
Std. Mukana pistorasiatyylit6
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.466
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8204200000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 65508 Pistorasia/avainsarja 3/8 Drive 20 kpl
€118.48 / yksikkö