Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 62186 USB laturi, kaksipuolinen, 5-15R, 15 A, 125VAC, valkoinen, 2 USB-porttia | CQ7WPF 492P70

GRAINGER 62186 USB-laturin vastake, kaksipuolinen, 5-15R, 15 A, 125 VAC, valkoinen, 2 USB-porttia

Varastossa
Tuote: CQ7WPF Malli: 62186Ristiviite: 492P70

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSB-laturin liitäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1778
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 62186 USB-laturin vastake, kaksipuolinen, 5-15R, 15 A, 125 VAC, valkoinen, 2 USB-porttia
€38.31 / yksikkö