Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 5ZVN6 puuruuvi, #10 koko, itseporaava, 3/4 tuuman pituus, teräs, 250PK | CG9VUX

GRAINGER 5ZVN6 puuruuvi, koko #10, itseporautuva, 3/4 tuuman pituus, teräs, 250PK

Varastossa
Tuote: CG9VUX Malli: 5ZVN6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi, itseporaus
Drive TypeHex -aukio
Kuljettajan koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkkikromaatti
Pää Dia.0.5625 "
Head TypeSuuri laippa
Pituus3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5ZVN6 puuruuvi, koko #10, itseporautuva, 3/4 tuuman pituus, teräs, 250PK
€27.43 /pakkaus