Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 5ZVN0 Liner Rivet, 5/8 Inch Size Overall Length, 3/16 Inch Size Rivet Dia, Aluminum, Plain | CP9DTC

GRAINGER 5ZVN0 Liner Rivet, 5/8 Inch Size Overall Length, 3/16 Inch Size Rivet Dia, Aluminum, Plain

Varastossa
Tuote: CP9DTC Malli: 5ZVN0

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5ZVN0 Liner Rivet, 5/8 Inch Size Overall Length, 3/16 Inch Size Rivet Dia, Aluminum, Plain
€100.84 /pakkaus