Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 5ZLT0 Rivet, Flat Rivet Head, Keyhole Shank, Plastic, Black, 23 mm Rivet Length, 6 mm Hole Size | CQ3YEJ

GRAINGER 5ZLT0 Rivet, Flat Rivet Head, Keyhole Shank, Plastic, Black, 23 mm Rivet Length, 6 mm Hole Size

Varastossa
Tuote: CQ3YEJ Malli: 5ZLT0

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5ZLT0 Rivet, Flat Rivet Head, Keyhole Shank, Plastic, Black, 23 mm Rivet Length, 6 mm Hole Size
€37.38 /pakkaus