Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 5ZLP0 Pikaliitin letkuliitin, 3/8 tuuman rungon koko, 1/4 tuuman letkuliitoskoko, 2 PK | CQ7WPE

GRAINGER 5ZLP0 Quick Connect Hose Coupling, 3/8 Inch Body Size, 1/4 Inch Hose Fitting Size, 2 PK

Varastossa
Tuote: CQ7WPE Malli: 5ZLP0

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkukytkin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
GRAINGER 5ZVK2 Pikaliitin letkuliitin, 1/4 tuuman rungon koko, 1/4 tuuman letkuliitoskoko, 2 PK | CR3GTD 5ZVK22€22.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5ZLP0 Quick Connect Hose Coupling, 3/8 Inch Body Size, 1/4 Inch Hose Fitting Size, 2 PK
€5.57 /pakkaus