Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 5MWZ1 Hex Nut, 5/16 24 Thread, 9/16 Inch Hex Width, 19/64 Inch Hex Height, Steel, Grade 9 | CQ2AKG

GRAINGER 5MWZ1 Hex Nut, 5/16 24 Thread, 9/16 Inch Hex Width, 19/64 Inch Hex Height, Steel, Grade 9

Varastossa
Tuote: CQ2AKG Model: 5MWZ1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5MWZ1 Hex Nut, 5/16 24 Thread, 9/16 Inch Hex Width, 19/64 Inch Hex Height, Steel, Grade 9
€53.97 /pakkaus