GRAINGER 5MWY4 Hex Head Cap Screw, Steel, Grade 9, Zinc Yellow, 1 8, Coarse, 4 Inch Length | CQ6XNG

GRAINGER 5MWY4 Hex Head Cap Screw, Steel, Grade 9, Zinc Yellow, 1 8, Coarse, 4 Inch Length

Varastossa
Tuote: CQ6XNG Model: 5MWY4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€134.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1525
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5MWY4 Hex Head Cap Screw, Steel, Grade 9, Zinc Yellow, 1 8, Coarse, 4 Inch Length
€134.40 /pakkaus