GRAINGER 5CTY8 Hex Nut, 7/8 9 Thread, 1 7/16 Inch Hex Width, 55/64 Inch Hex Height, Steel | CQ2BBA

GRAINGER 5CTY8 Hex Nut, 7/8 9 Thread, 1 7/16 Inch Hex Width, 55/64 Inch Hex Height, Steel

Varastossa
Tuote: CQ2BBA Model: 5CTY8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,304.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.6952
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5CTY8 Hex Nut, 7/8 9 Thread, 1 7/16 Inch Hex Width, 55/64 Inch Hex Height, Steel
€1,304.70 /pakkaus