GRAINGER 5CMH1 Fully Threaded Stud, 1 1/4 8 Thread Size, Steel, Grade B7, Black Oxide | CP9RCN

GRAINGER 5CMH1 Täyskierteinen tappi, 1 1/4 8 kierrekoko, teräs, luokka B7, musta oksidi

Varastossa
Tuote: CP9RCN Malli: 5CMH1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€344.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.9463
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5CMH1 Täyskierteinen tappi, 1 1/4 8 kierrekoko, teräs, luokka B7, musta oksidi
€344.53 /pakkaus