GRAINGER 5CLR4 Structural Bolt, Steel, Hot Galvanized, 1 1/4 Inch Size-7 Thread Size, 7 Inch Length | CQ7EQN

GRAINGER 5CLR4 Structural Bolt, Steel, Hot Galvanized, 1 1/4 Inch Size-7 Thread Size, 7 Inch Length

Varastossa
Tuote: CQ7EQN Malli: 5CLR4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,269.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 93.8025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5CLR4 Structural Bolt, Steel, Hot Galvanized, 1 1/4 Inch Size-7 Thread Size, 7 Inch Length
€2,269.50 /pakkaus