GRAINGER 5CLG5 Structural Bolt, Steel, A325 Type 1, Hot Dipped Galvanized, 1 Inch Size-8 Thread Size | CQ7ERX

GRAINGER 5CLG5 Structural Bolt, Steel, A325 Type 1, Hot Dipped Galvanized, 1 Inch Size-8 Thread Size

Varastossa
Tuote: CQ7ERX Malli: 5CLG5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,573.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 89.001
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5CLG5 Structural Bolt, Steel, A325 Type 1, Hot Dipped Galvanized, 1 Inch Size-8 Thread Size
€1,573.44 /pakkaus