GRAINGER 5CKP9 rakennepultti, teräs, kuumasinkitty, 1/2 tuuman koko-13 kierrekoko, 4 tuumaa pituus | CQ7ERT

GRAINGER 5CKP9 rakennepultti, teräs, kuumasinkitty, 1/2 tuuman koko - 13 kierrekoko, 4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: CQ7ERT Malli: 5CKP9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,582.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.081
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5CKP9 rakennepultti, teräs, kuumasinkitty, 1/2 tuuman koko - 13 kierrekoko, 4 tuuman pituus
€1,582.05 /pakkaus