Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 58533 Kierretappi 316 Ruostumaton teräs 1/4-20 X 2-1/2, 10PK | AF7MNL 21YN17

GRAINGER 58533 Kierretappi 316 Ruostumaton teräs 1/4-20 X 2-1/2, 10PK

Varastossa
Tuote: AF7MNL Malli: 58533Ristiviite: 21YN17

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
luokka2A
Suorittaa loppuunRuostumaton
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus2.5 "
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 4-20
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318155000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 58533 Kierretappi 316 Ruostumaton teräs 1/4-20 X 2-1/2, 10PK
€14.16 /pakkaus