DURA-SHELF ST9636x4 irtotavarahylly, kiinteä 4 hylly 96 x 36 x 75 | AA6RZG 14U097

DURA-SHELF ST9636x4 Bulkkihyllyt Solid Top 4 Hyllyt 96 x 36 x 75

Tuote: AA6RZG Malli: ST9636x4Ristiviite: 14U097
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,584.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarateline
Kapasiteetti hyllyä kohti1320 lb
VäriMusta
Kansi materiaaliValettu HDPE-muovi
Syvyys36 "
Suorittaa loppuunTasainen
Korkeus75 "
Kantavuus5280 lb
MateriaaliValettu HDPE-muovi
Hyllyjen lukumäärä4
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 147.87
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403704031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKapasiteetti hyllyä kohtiSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusKantavuusMateriaaliHyllyjen lukumääräHinta
DURA-SHELF ST3624B Irtotavarahylly, kiinteä ylätasohylly 2 x 36 x 24 | AA27RYK 6U14 ST3624B36 "330 lb24 "Tasainen27 "660 lbValettu HDPE-muovi2€215.81
DURA-SHELF ST3636B Irtotavarahylly, kiinteä ylätasohylly 2 x 36 x 36 | AA27RYL 6U14 ST3636B36 "492 lb36 "Tasainen27 "985 lbValettu HDPE-muovi2€336.71
DURA-SHELF ST4824B Irtotavarahylly, kiinteä ylätasohylly 2 x 48 x 24 | AA27RYM 6U14 ST4824B48 "452 lb24 "Tasainen27 "905 lbValettu HDPE-muovi2€305.83
DURA-SHELF ST6624B Irtotavarahylly, kiinteä ylätasohylly 2 x 66 x 24 | AA27RYN 6U14 ST6624B66 "605 lb24 "Tasainen27 "1210 lbValettu HDPE-muovi2€327.57
DURA-SHELF ST6636B irtohyllyt, kiinteä ylätaso 2 hyllyä, 66 x 36 x 27 | AA6RYP 14U081 ST6636B66 "900 lb36 "Tasainen27 "1800 lbValettu HDPE-muovi2€486.50
Tarjouspyyntö
DURA-SHELF ST9624B Irtotavarahylly, kiinteä ylätaso 2 hyllyä, 96 x 24 x 27 | AA6RYQ 14U082 ST9624B96 "885 lb24 "Tasainen27 "1770 lbValettu HDPE-muovi2€418.25
Tarjouspyyntö
DURA-SHELF ST9636B Irtotavarahylly, kiinteä ylätaso 2 hyllyä 96 x 36 x 27 | AA6RYR 14U083 ST9636B96 "1320 lb36 "Tasainen27 "2640 lbValettu HDPE-muovi2€643.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURA-SHELF ST9636x4 Bulkkihyllyt Solid Top 4 Hyllyt 96 x 36 x 75
€1,584.12 / yksikkö