Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 55AX96 Ankkurisakkeli, seosteräsrunkomateriaali, seosterästappi, 3/8 tuuman rungon koko | CF2TJL

GRAINGER 55AX96 ankkurisakkeli, seosteräsrungon materiaali, seosterästappi, 3/8 tuuman rungon koko

Varastossa
Tuote: CF2TJL Malli: 55AX96

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkurikaula
Rungon materiaaliAlloy Steel
Kehon koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunKuuma sinkitty
Pin Dia.7 / 16 "
Tapin materiaaliAlloy Steel
Pin-tyyliPultti, sokka, mutteri
Leveys silmien välillä21 / 32 "
Työkuorman raja4,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1642
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoPin Dia.Työkuorman rajaHinta
GRAINGER 55AY35 ankkurisakkeli, seosteräsrunkomateriaali, seosterästappi, 7/8 tuuman rungon koko | CF2TJJ 55AY357 / 8 "1"19,000 paunaa.€44.59
GRAINGER 55AX97 ankkurisakkeli, seosteräsrunkomateriaali, seosterästappi, 7/16 tuuman rungon koko | CF2TJK 55AX977 / 16 "1 / 2 "5,200 paunaa.€14.48
GRAINGER 55AY34 Ankkurisakkeli, seosteräsrunkomateriaali, seosterästappi, 3/4 tuuman rungon koko | CF2TJM 55AY343 / 4 "7 / 8 "14,000 paunaa.€31.51
GRAINGER 55AY23 Ankkurisakkeli, 7/8 tuuman koko, seosteräs, seosteräs Pin Materiaali | CF2TJR 55AY237 / 8 "1"19,000 paunaa.€39.85
GRAINGER 55AY19 Ankkurisakkeli, 7/16 tuuman koko, seosteräs, seosteräs Pin Materiaali | CF2TJW 55AY197 / 16 "1 / 2 "5,200 paunaa.€9.71
GRAINGER 55AY21 Ankkurisakkeli, 5/8 tuuman koko, seosteräs, seosteräs Pin Materiaali | CF2TKA 55AY215 / 8 "3 / 4 "10,000 paunaa.€20.11
GRAINGER 55AY33 Ankkurisakkeli, 5/8 tuuman koko, seosteräs, seosteräs Pin Materiaali | CF2TKB 55AY335 / 8 "3 / 4 "10,000 paunaa.€22.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 55AX96 ankkurisakkeli, seosteräsrungon materiaali, seosterästappi, 3/8 tuuman rungon koko
€11.51 / yksikkö