Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 53YM06 Liikeliivi, oranssi / punainen, hopearaita, korkean näkyvyyden olkalaukku, sulkeutuva sulku | AX3MYH

GRAINGER 53YM06 Liikenneliivi, oranssi/punainen, hopea raita, korkean näköinen vyö, napsautus

Varastossa
Tuote: AX3MYH Malli: 53YM06

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkea liivi
ANSI-luokkaluokittelematon
ATPV-luokitusEi arvioitu
Sulkemistyyppinapsahtaa
VäriOranssinpunainen
Sopii rinnan kokoon36 "- 52"
Vaarariskiluokka (HRC)Ei sovellettavissa
Pituus29 "
MateriaaliPolyesteri-verkko
Taskut0
Taskut (sisällä)0
Taskut (ulkopuolella)0
KokoYleismaailmallinen
Raita väriHopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoANSI-luokkaSulkemistyyppiSopii rinnan kokooneräPituusMateriaaliTaskutHinta
GRAINGER 53YL96 Liikeliivi, oranssi / punainen, hopearaita, koukku ja silmukka, yleiskoko | AX3MYG 53YL96YleismaailmallinenluokittelematonKoukku ja silmukka36 "- 52"Korkea liivi29 "Polyesteri-verkko-€10.82
GRAINGER 53YK99 Silver Stripe Liikenneliivi, Hook-and-Loop -kiinnitys, S/M | CD2HQW 53YK99S / M2Koukku ja silmukka36 "- 42"Korkea liivi27 "Polyesteri1€13.23
GRAINGER S3011/2X Näkyvyysliivi, ANSI luokka 2, U, 2XL, oranssi, polyesteri, nepparit | CQ2ELN 9XR30 S3011 / 2X----Korkea liivi---€23.82
GRAINGER 786F78 Näkyvyysliivi, ANSI luokka 2, U, 2XL, oranssi/punainen, verkkopolyesteri, yksi | CQ2ELP 786F78----Korkea liivi---€5.15
GRAINGER 786F46 Näkyvyysliivi, ANSI luokka 2, U, 2XL, oranssi/punainen, verkkopolyesteri, vetoketju | CQ2ELQ 786F46----Korkea liivi---€5.75
GRAINGER 786F62 Näkyvyysliivi, ANSI luokka 2, U, 2XL, oranssi/punainen, kiinteä polyesteri, yksi | CQ2ELR 786F62----Korkea liivi---€5.11
GRAINGER 786FA2 Näkyvyysliivi, ANSI luokka 2, U, 2XL, keltainen/vihreä, verkkopolyesteri, yksi | CQ2ELT 786FA2----Korkea liivi---€6.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 53YM06 Liikenneliivi, oranssi/punainen, hopea raita, korkean näköinen vyö, napsautus
€15.62 / yksikkö