GRAINGER 53KJ64 Piano Box, 48 x 30 x 49 tuuman koko, 38.2 cu.ft., vaaleanruskea, teräs | CM9GAZ 79-DH

GRAINGER 53KJ64 Piano Box, 48 x 30 x 49 tuuman koko, 38.2 cu.ft., vaaleanruskea, teräs

Tuote: CM9GAZ Malli: 53KJ64Ristiviite: 79-DH
€3,982.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan pianolaatikko
Suljettu pituus49 "
VäriRusketus
Syvyys30 "
Laatikon kapasiteetti150 lbs.
Sähköisen liitännän tyyppiSähköinen läpikulku
Mitata16 ga. Runko, 7 ga. Liukkoja
Korkeus49 "
MateriaaliTeräs
Kahvojen lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Juoksujen määrä4
Avoin korkeus78 "
TyyliPiano Boksit
Leveys48 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Nämä pianolaatikot on suunniteltu työkalujen säilytykseen työmaalla. Sen leveys ja korkeus on 48 ja 49 tuumaa, ja sen kapasiteetti on 38.2 cu.ft ja täysleveät hyllyt helpottavat työkalujen ja laitteiden järjestämistä ja turvallisuutta.

Ominaisuudet:

  • Siinä on patentoitu lukkojärjestelmä, jossa on 3-pistelukitusjärjestelmä, joka lukitsee kahvan, laatikon ylä- ja alaosan ja tekee laitteesta kolme kertaa turvallisen.
  • Tämän mukana tulee 7-mittarin vahvistettu lukkokotelo, joka suojaa erinomaisesti varkauksilta.
  • Se on integroitu ThermoSteel lämmitettyyn varastoon, joka suojaa materiaalia kylmiltä lämpötiloilta (alle 40 astetta) aiheutuvilta vaurioilta.
  • Tässä laatikossa on itsenäinen lukittava laatikko, josta pääset helposti käsiksi usein käytettyihin työkaluihin.
  • Siinä on kaksinkertainen kansi, joka voidaan taittaa kokonaan, mikä takaa arvokkaiden esineiden maksimaalisen turvallisuuden.
  • Tässä säilytyslaatikossa on lisäksi korotettu lattia, joka estää fyysisen rasituksen työmaalaatikon alaosassa olevien työkalujen ja laitteiden lastauksen/purkamisen aikana.
  • Se on varustettu valmiiksi rei'itetyillä jaloilla, joiden avulla valinnaiset pyörät voidaan asentaa nopeasti (tarvittaessa).
  • Tässä laatikossa on langan läpivienti, joka estää jänteiden vaurioitumisen, ja raskas sarana, joka tarjoaa suojan murtumista vastaan.
  • Se on integroitu kaasujousilla ja jousisuojilla käytön helpottamiseksi ja upotetuilla kahvoilla laatikon liikkuvuuden parantamiseksi.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 53KJ64 Piano Box, 48 x 30 x 49 tuuman koko, 38.2 cu.ft., vaaleanruskea, teräs
€3,982.39 / yksikkö