GRAINGER 52YU50 vanteet, 3/4 tuuman leveys, 300 jalkaa terästä, murtolujuus 1900 paunaa. | CD3KKY

GRAINGER 52YU50 vanteet, 3/4 tuuman leveys, 300 jalkaa terästä, murtolujuus 1900 paunaa.

Varastossa
Tuote: CD3KKY Malli: 52YU50

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€110.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräshihna
Murtolujuus1900 lb
Kelan leveys3 / 4 "
Pituus300ft.
Paksuus0.017 "
Leveys3 / 4 "
TuuliOskilloitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusKelan leveysPituusPaksuusLeveysHinta
GRAINGER 52YU48 teräsvanne, 1/2 x 300 jalkaa, murtolujuus 1180 lbs. | CD2WQY 52VU481180 lb1 / 2 "300ft.0.02 "1 / 2 "€87.60
GRAINGER 52YU46 vanteet, 1/2 tuuman leveys, 3665 jalkaa, terästä, murtolujuus 1275 lbs. | CD3KKV 52VU461275 lb1 / 2 "3665ft.0.017 "1 / 2 "€383.99
GRAINGER 52YU47 vanteet, 1/2 tuuman leveys, 300 jalkaa terästä, murtolujuus 1275 lbs. | CD3KKW 52VU471275 lb1 / 2 "300ft.0.017 "1 / 2 "€82.74
GRAINGER 52YU49 vanteet, 3/4 tuuman leveys, 2310 jalkaa terästä, murtolujuus 1900 lbs. | CD3KKX 52VU491900 lb3 / 4 "2310ft.0.017 "3 / 4 "€398.20
GRAINGER 52YU52 vanteet, 5/8 tuuman leveys, 300 jalkaa terästä, murtolujuus 1550 lbs. | CD3KKZ 52VU521550 lb5 / 8 "300ft.0.017 "5 / 8 "€101.97
GRAINGER 3/8X.015 ST -vanteet, 3/8 tuuman leveys, 5229 jalkaa, terästä, murtolujuus 665 lbs. | CD3LPZ 406D84 3/8X.015 ST665 lb3 / 8 "5229ft.0.015 "3 / 8 "€949.86
GRAINGER 52YU51 vanteet, 5/8 tuuman leveys, 5300 jalkaa pitkä, teräs, murtolujuus 1550 lbs | CD3RZX 52VU511550 lb5 / 8 "5300ft.0.017 "5 / 8 "€398.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 52YU50 vanteet, 3/4 tuuman leveys, 300 jalkaa terästä, murtolujuus 1900 paunaa.
€110.57 / yksikkö