GRAINGER 50C425KCS Socket Head Cap Screw, 1/2 Inch-13 Thread Size, 4 1/4 Inch Length, Alloy Steel, 50 PK | CQ4XHJ 33W080

GRAINGER 50C425KCS kantapääruuvi, kierrekoko 1/2 tuumaa-13, pituus 4 1/4 tuumaa, seosteräs, 50 PK

Varastossa
Tuote: CQ4XHJ Malli: 50C425KCSRistiviite: 33W080

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€620.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.8005
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 50C425KCS kantapääruuvi, kierrekoko 1/2 tuumaa-13, pituus 4 1/4 tuumaa, seosteräs, 50 PK
€620.62 /pakkaus