GRAINGER 4STE-EX-3060-95 Mesh Stock Truck 2000 Lb teräs 66 tuumaa | AG7AUE 49Y215

GRAINGER 4STE-EX-3060-95 Mesh Stock Truck 2000 Lb teräs 66 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7AUE Malli: 4STE-EX-3060-95Ristiviite: 49Y215

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€742.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMesh -kuorma -auto
Kapasiteetti hyllyä kohti2000 lb
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarruilla
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsatut
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
KahvaPutkimainen
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus29.75 "
Kokonaispituus66 "
kokonaisleveys30.25 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.7
Laivan korkeus (cm)180.34
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
GRAINGER 4STE-EX-2436-95 Mesh Stock Truck 2000 Lb teräs 42 tuumaa | AG7AUB 49Y212 4STE-EX-2436-9542 "24.25 "36 "24 "€605.73
GRAINGER 4STE-EX-2448-95 Mesh Stock Truck 2000 Lb teräs 54 tuumaa | AG7AUC 49Y213 4STE-EX-2448-9554 "24.25 "48 "24 "€732.39
GRAINGER 4STE-EX-3048-95 Mesh Stock Truck 2000 Lb teräs 54 tuumaa | AG7AUD 49Y214 4STE-EX-3048-9554 "30.25 "48 "30 "€800.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 4STE-EX-3060-95 Mesh Stock Truck 2000 Lb teräs 66 tuumaa
€742.43 / yksikkö