Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 4KXU7 Hex Drive Threaded Insert, M8-1.25 Int Thrd Sz, 19 63/64 mm Overall Length, 14.3 mm Dia | CQ4LVQ

GRAINGER 4KXU7 Hex Drive Threaded Insert, M8-1.25 Int Thrd Sz, 19 63/64 mm Overall Length, 14.3 mm Dia

Varastossa
Tuote: CQ4LVQ Malli: 4KXU7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€255.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Drive -kierre

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 4KXU7 Hex Drive Threaded Insert, M8-1.25 Int Thrd Sz, 19 63/64 mm Overall Length, 14.3 mm Dia
€255.02 /pakkaus