Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 48JR21 Lukitusriippulukko, 1 tuuman sangan korkeus, 3/16 tuuman sankan halk. | CH6KAJ

GRAINGER 48JR21 Lukitusriippulukko, 1 tuuman sangan korkeus, 3/16 tuuman sankan halk.

Varastossa
Tuote: CH6KAJ Malli: 48JR21

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituslukko
korinvärisetsininen
Kehon korkeus1 7 / 16 "
Rungon materiaaliAlumiini
Kehon paksuus19 / 32 "
Runkoleveys1 5 / 16 "
Avaimen tyyppiToisin
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä5
Sakkeli Dia.3 / 16 "
Kahvan korkeus1"
Kahvan materiaaliKarkaistu teräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys21 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetKehon korkeuseräAvaimen tyyppiKahvan korkeusPkg. MääräHinta
GRAINGER 48JR17 Lukitusriippulukko, 1 tuuman sankan korkeus, 3/16 tuuman sankan halk. | CH6KAE 48 JR17punainen1 7 / 16 "LukituslukkoToisin1"1€19.75
GRAINGER 48JR18 Lukitusriippulukko, 1 tuuman sankan korkeus, 3/16 tuuman sankan halk. | CH6KAF 48 JR18punainen1 7 / 16 "Lukituslukkosamoin1"1€20.57
GRAINGER 48JR19 Lukitusriippulukko, 1 tuuman sankan korkeus, 3/16 tuuman sankan halk. | CH6KAG 48 JR19Keltainen1 7 / 16 "LukituslukkoToisin1"1€19.75
GRAINGER 48JR20 Lukitusriippulukko | CH6KAH 48 JR20Keltainen1 7 / 16 "Lukituslukkosamoin1"1€20.57
GRAINGER 48JR22 Lukitusriippulukko | CH6KAK 48 JR22sininen1 7 / 16 "Lukituslukkosamoin1"1€20.57
GRAINGER 48JR23 Lukitusriippulukko, 1 tuuman sankan korkeus, 3/16 tuuman sankan halk. | CH6KAL 48 JR23Vihreä1 7 / 16 "LukituslukkoToisin1"1€19.75
GRAINGER 48JR24 Lukitusriippulukko, 1 tuuman sangan korkeus, 3/16 tuuman sankan halk. | CH6KAM 48 JR24Vihreä1 7 / 16 "Lukituslukkosamoin1"1€20.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 48JR21 Lukitusriippulukko, 1 tuuman sangan korkeus, 3/16 tuuman sankan halk.
€19.75 / yksikkö