Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 48362 vesiliitin, 1/4 x 1/4 tuuman letku, messinki | CE9BWT 499A67

GRAINGER 48362 Vesiliitin, 1/4 x 1/4 tuuman letku, messinki

Varastossa
Tuote: CE9BWT Malli: 48362Ristiviite: 499A67

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiliitinsarja
Taivuta säde180 "
Letkun värivalkoinen
Letku sisäpuolella Dia.1 / 8 "
Letkun pituus25 ft.
Letku ulkopuolella Dia.1 / 4 "
Maks. Käyttöpaine @ 70 F200 psi
Temp. alue15 - 158 astetta F.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2542
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 48362 Vesiliitin, 1/4 x 1/4 tuuman letku, messinki
€16.14 / yksikkö