GRAINGER 480Z93 Mobile Cart -turvapaneeli, 35.9 x 20.1 x 24.5 tuuman koko, vaaleanruskea, teräs | CM9FZQ CA-01

GRAINGER 480Z93 Mobile Cart -turvapaneeli, 35.9 x 20.1 x 24.5 tuuman koko, vaaleanruskea, teräs

Tuote: CM9FZQ Malli: 480Z93Ristiviite: CA-01
€393.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä työasema
VäriRusketus
Syvyys24.5 "
Sähköisen liitännän tyyppiKyllä
Mitata16 ga. Paneelit
Korkeus20.1 "
LukitusjärjestelmäUpotettu riippulukko
MateriaaliTeräs
TyyliSiirrettävä työasema
Leveys35.9 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Se on lukittava teräspaneelijärjestelmä, joka suojaa hyötykärryn sisällön varkauksilta ja sisältää 16-koon teräspaneelit, jotka voidaan asentaa 15 minuutissa tai vähemmän.

Ominaisuudet:

  • Suunnittelu mahdollistaa asennuksen uuteen rullaavaan työkalukärryyn tai olemassa olevan työkalulaatikon vaunun jälkiasennuksen.
  • Upotettu riippulukko mahdollistaa laajan valikoiman riippulukkoja samalla, kun se estää lukkoa takertumasta oviaukkoon, materiaaleihin tai vaatteisiin.
  • Liitä virta siirrettävän työkalukärryn sisäosaan läpimenevän sähköisen läpiviennin kautta, joka suojaa johtoa.
  • Rusketus, jauhemaalattu viimeistely suojaa halkeilua ja naarmuuntumista vastaan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa teräspaneeli?

A.

  • Anna takapaneelin pohjan levätä kärryn reunan päällä (pitkillä sivuilla). Kiinnitä kulmapuristin kahdella vaunupultilla ja kahdella 1/4-20 mutterilla. Toista toimenpide vastakkaisella puolella.
  • Anna kärryn lyhyellä sivulla olevan päätypaneelin pohjan levätä kärryn reunalla. Kiinnitä kahdella vaunupultilla ja kahdella 1/4-20 mutterilla aiemmin asennettuun kulmapuristimeen. Toista sama vastakkaisella puolella.
  • Asenna loput kaksi kulmakiinnikettä kuhunkin etukulmaan käyttämällä kolmea 1/4-20 vaunupulttia ja kolmea 1/4-mutteria.
  • Käytä kahta 1/4-20 vaunupulttia ja kahta 1/4-mutteria oven salvan kiinnittämiseen.
  • Kiinnitä vasen sivuetupaneeli johonkin kärryn etuosaan kolmella 1/4-20 vaunupultilla ja kolmella 1/4-mutterilla. Toista tämä oikean etupaneelin kohdalla.
  • Kiinnitä ovi oikeaan etupaneeliin viidellä #10-24 x 1/2 tuuman ruuvilla ja viidellä #10-24 mutterilla. Kiristä 5/16 tuuman holkilla ja 3/8 tuuman avaimella.
  • Säädä etusivupaneeleja ja oven salpaa ylös ja alas, kunnes ne ovat kohdakkain ja riippulukko voidaan asentaa.
  • Tarkista riippulukon toiminta ja tee tarvittavat säädöt. Kun säätö on tehty, kiristä oven salpapultit 7/16 tuuman avaimella ja kaikki kiinnikkeet sähkökiintolevyllä ja 7/16 tuuman hylsyllä.

K. Kuinka asennat läpiviennin?

A. Valitse, mihin päähän haluat kiinnittää läpiviennin, ja napauta sitten läpivienti vasaralla iskukappaleeseen (mukana).

K. Mihin yksiköihin voin asentaa tämän laitteen?

V. Tämä laite sopii saumattomasti hyötykärryihin.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 480Z93 Mobile Cart -turvapaneeli, 35.9 x 20.1 x 24.5 tuuman koko, vaaleanruskea, teräs
€393.74 / yksikkö