GRAINGER 462D25 kannettavan tietokoneen turvakaappi, 20-5/8 x 5-1/4 x 19-1/8 tuumaa terästä, harmaa | CD2WZC

GRAINGER 462D25 kannettavan tietokoneen turvakaappi, 20-5/8 x 5-1/4 x 19-1/8 tuumaa terästä, harmaa

Varastossa
Tuote: CD2WZC Malli: 462D25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€146.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettavan tietokoneen suojakaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriHarmaa
Lokeron syvyys4-1 / 8 "
Lokeron korkeus18-7 / 8 "
Lokeron leveys20-1 / 2 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä0
Kokonaissyvyys5.25 "
Kokonaiskorkeus19.125 "
kokonaisleveys20.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.063

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 462D25 kannettavan tietokoneen turvakaappi, 20-5/8 x 5-1/4 x 19-1/8 tuumaa terästä, harmaa
€146.33 / yksikkö