GRAINGER 45DV22 veden imuletku, 3 tuuman korkeus sisähalkaisija, 12 PSI, musta/keltainen | CQ7YBT

GRAINGER 45DV22 veden imuletku, 3 tuuman korkeus sisähalkaisija, 12 PSI, musta/keltainen

Varastossa
Tuote: CQ7YBT Malli: 45DV22

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€549.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden imuletku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
GRAINGER 45DU45 Veden imu- ja poistoletku, 1 1/2 tuuman Heightose sisähalkaisija, 90 psi, kirkas/valkoinen | CQ7YAZ 45 DU45Purkausletku€136.04
GRAINGER 45DU42 Veden imu- ja poistoletku, 1 1/4 tuuman korkeus sisähalkaisija, 90 psi, kirkas/valkoinen | CQ7YBA 45 DU42Purkausletku€139.43
GRAINGER 45DU43 Veden imu- ja poistoletku, 1 1/4 tuuman korkeus sisähalkaisija, 90 psi, kirkas/valkoinen | CQ7YBB 45 DU43Purkausletku€136.50
GRAINGER 45DU41 Veden imu- ja poistoletku, 1 tuuman korkeus sisähalkaisija, 90 PSI, kirkas/valkoinen | CQ7YBC 45 DU41Purkausletku€123.57
GRAINGER 45DU40 Veden imu- ja poistoletku, 1 tuuman korkeus sisähalkaisija, 90 PSI, kirkas/valkoinen | CQ7YBD 45 DU40Purkausletku€112.26
GRAINGER 45DU49 Veden imu- ja poistoletku, 2 tuuman korkeus sisähalkaisija, 70 psi, kirkas/valkoinen | CQ7YBE 45 DU49Purkausletku€194.26
GRAINGER 45DU48 Veden imu- ja poistoletku, 2 tuuman korkeus sisähalkaisija, 70 psi, kirkas/valkoinen | CQ7YBF 45 DU48Purkausletku€194.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 45DV22 veden imuletku, 3 tuuman korkeus sisähalkaisija, 12 PSI, musta/keltainen
€549.16 / yksikkö