OEM serikoispuhaltimet tarjoa tarkan korvaavan original laitepuhaltimet, joissa on same physical jalanjäljet. These oravahäkkipuhaltimet ovat ideal taloudellisen ilmantoimituksen tarjoamiseen komponenttien jäähdytykseen, general ilmanvaihto- ja jäähdytys- ja lämmitystoiminnot. Dayton 1TDU2-oravahäkkipuhaltimessa on dynaamisesti tasapainotetut pyörät, jotka vähentävät melua ja tärinää sekä ylläpitävät ilmavirtausta jopa korkeissa paineissa. Tämä Dayton 1TDU2-puhallin on varustettu kuulalaakeroidulla moottorilla, jossa on valetut alumiiniset päätykilvet suuremman lämmöneristyksen saavuttamiseksissivaurioitumisnopeus ja suoja komponenttivaurioilta ja vahingoilta. Dayton 1TDU2-oravahäkkipuhallin mahdollistaa asennuksen kaikkiin asentoihin ja toimittaa a maximum nopeus 1390 rpm. Tässä oravahäkkipuhallintuulettimessa on valssatusta teräksestä valmistettu kotelo, jossa on enamel-viimeistely rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävän paljaiden pintojen saavuttamiseksi. Dayton 1TDU2-oravahäkkipuhaltimen tuulettimessa on eteenpäin kaarevat pyörän siivet, jotka ohjaavat ilmaa tangentiaalisesti puhaltimen kehältä. Tässä 1TDU2-oravahäkkipuhaltimessa on a maximum ympäristön lämpötila 104 astettarees Fahrenheit.
Käyttö:
Dayton 1TDU2-oravahäkkipuhallin soveltuu toimistokoneen tyhjentämiseen tai tuulettamiseennes, kaapit, maissiuunit, takkasydämet, pellettiuunit ja elektroniikkalaitteet.
Ominaisuudet:
- Dayton 1TDU2 suorakäyttöinen puhallin on ideal pienten rakennusten ja sähkökoteloiden lämmitykseen, tuuletukseen ja jäähdytykseen.
- Tässä oravahäkkipuhaltimen tuulettimessa on kuulalaakeroitu moottori valetuilla alumiinisilla päätykilpeillä, mikä lisää lämpöässipation.
- Dayton 1TDU2-oravahäkkipuhaltimessa on dynaamisesti tasapainotetut pyörät, jotka vähentävät tärinää ja melua sekä ylläpitävät ilmavirtausta jopa korkeissa paineissa.
- Tämä oravahäkkipuhallintuuletin mahdollistaa asennuksen kaikkiin asentoihin.
- Dayton 1TDU2 suorakäyttöinen puhallin tarjoaa suulakepuristetun alumiinipuhaltimen frame lisää jäykkyyttä.
- Jos haluat nopeamman version, tutustu Dayton 1TDR9 puhallin, joka tuottaa 1600 rpm nopeuden.
- Tarkista myös Dayton 702112964X puhallin holkkilaakerit takaavat äänettömän toiminnan ja helpomman asennuksen kuin kuulalaakeriversiot.
Standardit ja hyväksynnät:
- Dayton 1TDU2-oravahäkkipuhallin on cULus-hyväksytty ja CE- ja RoHS-yhteensopiva korkealaatuisten palvelujen tarjoamiseksi.
Asennus:
Dayton 1TDU2-oravahäkkipuhallin kiinnitetään suoraan koteloon, jotta ilma kiertää tasaisesti ilman kanavaa.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka puhdistaa oravahäkkipuhaltimen tuuletin?
A.
- Sammuta ilmastointilaitteen tai uunin virtaa syöttävän linjan katkaisija.
- Irrota verhoilukansi aroja avoimella puolella moottoria vastapäätä kiertämällä kutakin ruuvia vastapäivään ruuvimeisselillä. Käytä mutterinväännintä, jos kansi on kiinnitetty itseporautuvilla metallilevyruuveilla ja aseta ruuvit turvalliseen paikkaan.
- Vedä verhoilun kansi ilmastointiyksikön tai uunin puolelta.
- Loosfi oravanhäkin päässä oleva kiinnityspultti kääntämällä sitä vastapäivään säädettävällä avaimella. Liu'uta nyt oravanhäkki ilmastointilaitteesta tai uunista.
- Huuhtele oravanhäkki ulkona puutarhaletkun painevedellä. Aseta oravahäkki suoraan auringonpaisteeseen, mutta etäälle pölyisistä alueista.
- Liu'uta kuivattu ja puhdistettu oravanhäkki moottorin akselin yli ja kiristä kiinnityspultti säädettävällä avaimella.
- Työnnä verhoilukansi oravan häkin aukkoa vasten. Käännä nyt verhoilukansi ja kohdista sen reiät ilmastointiyksikön tai uunin sivussa oleviin reikiin. Asenna sitten yksi ruuvi kaikkiin verhoilukannen reikiin. Kiristä ruuvit ruuvilla tai mutterinkannattimella verhoilun kannen kiinnittämiseksi.
- Kytke katkaisin päälle virran syöttämiseksi ilmastointiyksikköön tai uuniin.
K. Ovat Dayton OEM-puhaltimet tehokkaita?
A. Suurin osa Dayton OEM-puhaltimilla on alhainen hyötysuhde, noin 50 % tai vähemmän.
K. Mitä eroa on puhaltimen ja kompressorin välillä?
V. Pääasiallinen ero ilmapuhaltimen ja ilmakompressorin välillä on niiden painesuhteet. Kompressori täyttää ilmaa pieneen s:henpace tehdä ilmasta tiheämpää, kun puhallin siirtää kaasua tai ilmaa kohtuullisella paineen nousulla.
K. Mitä staattinen paine tarkoittaa?
A. Staattinen paine on ilman tuottama paine, joka kohdistuu ilmakanavan seiniin impact ja kitkaa sen liikkuessa.
K. Minkä tyyppisessä moottorissa käytetään Dayton 1TDU2 suorakäyttöinen puhallin?
A. Dayton 1TDU2-oravahäkkipuhaltimen tuuletin käyttää pysyvästi jaettua kondensaattorimoottoria, joka toimii maximum nopeus 1390 rpm.
K. Mikä on ympäristön lämpötila-alue Dayton 1TDU2 oravahäkkipuhaltimen tuuletin?
A. Dayton 1TDU2, oravahäkkipuhaltimen tuulettimessa on a maximum ympäristön lämpötila 104 astettarees F.
K. Mitä eroa on tuulettimella ja puhaltimella?
V. Tuuletin syöttää ilmaa aroja koko huone tai space kun taas puhallin kierrättää ilmaa vain terävällä tai specvaltameren alueella. Puhallin vaatii vähemmän painetta tuottaakseen suuria kaasumääriä ja on halvempi kuin puhallin.