GRAINGER 45DU63 100 ft. Kirkas ja sininen veden imuletku, 115 Psi | CD2KXN

GRAINGER 45DU63 100 jalkaa Kirkas ja sininen veden imuletku, 115 Psi

Varastossa
Tuote: CD2KXN Malli: 45DU63

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€382.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden imuletku
Taivuta säde3"
VäriKirkas ja sininen
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus100ft.
Max. Paine115 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
Dia ulkopuolella.1.01 "
VahvistaminenPVC-kierukka
PutkimateriaaliPVC
Tyhjiöarvosana29 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.7985

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.PituusMax. PaineMaks. LämpötilaDia ulkopuolella.TyhjiöarvosanaHinta
GRAINGER 45DU39 vesi-imuletku, 1 tuuman sovituskoko, 90 Psi | CD3XNG 45 DU39Kirkas ja valkoinen1"20ft.90 psi130-astetta F1.27 "28 "Hg€114.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 45DU63 100 jalkaa Kirkas ja sininen veden imuletku, 115 Psi
€382.20 / yksikkö