Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 45957 Kierretappi 316 ruostumaton teräs 5/8-11 X 7, 5PK | AF7MPV 21YN51

GRAINGER 45957 Kierretappi 316 ruostumaton teräs 5/8-11 X 7, 5PK

Varastossa
Tuote: AF7MPV Malli: 45957Ristiviite: 21YN51

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
luokka2A
Suorittaa loppuunRuostumaton
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus7"
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318155000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 45957 Kierretappi 316 ruostumaton teräs 5/8-11 X 7, 5PK
€61.81 /pakkaus