GRAINGER 44887 Kierretanko 316 ruostumatonta terästä 1-1 / 8-7 x 12 jalkaa | AF7MRM 21YP01

GRAINGER 44887 kierretanko 316 ruostumaton teräs 1-1/8-7 x 12 jalkaa

Tuote: AF7MRM Malli: 44887Ristiviite: 21YP01
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€749.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka2A
Suorittaa loppuunRuostumaton
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus70,000
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus30,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3225
Laivan korkeus (cm)2.87
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)2.87
HS-koodi7318155000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 44887 kierretanko 316 ruostumaton teräs 1-1/8-7 x 12 jalkaa
€749.67 / yksikkö