GRAINGER 44881 kierretanko 316 ruostumaton teräs 5 / 16-24 x 12 jalkaa | AF7MTP 21YP29

GRAINGER 44881 kierretanko 316 ruostumaton teräs 5/16-24 x 12 jalkaa

Tuote: AF7MTP Malli: 44881Ristiviite: 21YP29
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€54.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka2A
Suorittaa loppuunRuostumaton
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus70,000
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 16-24
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus30,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1655
Laivan korkeus (cm)0.79
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)0.79
HS-koodi7318155000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 44881 kierretanko 316 ruostumaton teräs 5/16-24 x 12 jalkaa
€54.18 / yksikkö