GRAINGER 44494 Kierretanko 316 ruostumatonta terästä 2-56 x 6 jalkaa AF7MRD 21YN90

GRAINGER 44494 kierretanko 316 ruostumaton teräs 2-56 x 6 jalkaa

Tuote: AF7MRD Malli: 44494Ristiviite: 21YN90
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€17.69 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka2A
Suorittaa loppuunRuostumaton
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus70,000
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko2-56
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus30,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)0.23
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)0.23
HS-koodi7318155000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 44494 kierretanko 316 ruostumaton teräs 2-56 x 6 jalkaa
€17.69 / yksikkö