Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 4381011070 Reducing Tee, 1 1/2 Inch X 1 1/2 Inch X 1 Inch Fitting Pipe Size, Stainless Steel | CP8HAA 60WM14

GRAINGER 4381011070 supistava t-paita, 1 1/2 tuumaa x 1 1/2 tuumaa x 1 tuumaa sovitusputken koko, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CP8HAA Malli: 4381011070Ristiviite: 60WM14

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€88.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVähennys Tee

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
GRAINGER 0811051606 Pienentävä tee 2 tuumaa x 1-1/2 tuumaa x 2 tuumaa Fnpt | AG4KWD 34DD09 08110516062 "x 1-1 / 2" x 2 "€58.29
GRAINGER 0811051408 T-paidan pienentäminen 2 tuumaa x 3/4 tuumaa x 2 tuumaa Fnpt | AG4KWE 34DD10 08110514082 "x 3/4" x 2 "€49.93
GRAINGER 0811051218 T-paidan pienentäminen 2 tuumaa x 1 tuuma x 2 tuumaa Fnpt | AG4KWF 34DD11 08110512182 "x 1" x 2 "€58.37
GRAINGER 0811051010 T-paidan pienentäminen 2 tuumaa x 1-1 / 4 tuumaa x 1-1 / 4 tuumaa. Fnpt | AG4KWG 34DD12 08110510102 "x 1-1 / 4" x 1-1 / 4 "€51.00
GRAINGER 0811049618 T-paidan vähentäminen 2 tuumaa x 2 tuumaa x 1/2 tuumaa Fnpt | AG4KWH 34DD13 08110496182 "x 2" x 1/2 "€54.40
GRAINGER 0811049410 T-paidan pienentäminen 2 tuumaa x 2 tuumaa x 3/4 tuumaa Fnpt | AG4KWJ 34DD14 08110494102 "x 2" x 3/4 "€45.11
GRAINGER 0811049212 T-paidan pienentäminen 2 tuumaa x 2 tuumaa x 1 tuuma Fnpt | AG4KWK 34DD15 08110492122 "x 2" x 1 "€49.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 4381011070 supistava t-paita, 1 1/2 tuumaa x 1 1/2 tuumaa x 1 tuumaa sovitusputken koko, ruostumaton teräs
€88.44 / yksikkö