GRAINGER 423L24 Kaappi, 60 x 30 x 60 tuumaa, 59.4 cu.ft., vaaleanruskea, teräs | CM9GBB 139-MT

GRAINGER 423L24 Kaappi, 60 x 30 x 60 tuumaa, 59.4 cu.ft., ruskea, teräs

Tuote: CM9GBB Malli: 423L24Ristiviite: 139-MT
€3,821.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Suljettu pituus60 "
VäriRusketus
Syvyys30 "
Sähköisen liitännän tyyppiKyllä
Mitata16 ga. Runko, 7 ga. Liukkoja
Korkeus60 "
MateriaaliTeräs
Kahvojen lukumäärä2
Juoksujen määrä6
TyyliKaapit
Leveys60 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämän pyörivän työkalukaapin mitat ovat 60 tuumaa (L) x 60 tuumaa (K) x 30 tuumaa (P) ja sen kapasiteetti on 59.4 kuutiojalkaa. Ylähylly on 14 tuumaa teollisuuskaapin yläosan yläpuolella ja alla oleva hylly on 10 tuumaa ylähyllyn alapuolella.

Ominaisuudet:

  • Yksikkö sisältää esirei'itetyt jalustat, jotka mahdollistavat pyörien asennuksen, jotka voidaan tilata erikseen.
  • Jalkasalvan avulla voit avata molemmat ovet yksinkertaisella painalluksella.
  • Kun tämä laite on kytketty pistorasiaan, läpivientihyllyt muodostavat virtalähteen jokaiselle hyllylle.
  • Tässä kaapissa on patentoitu lukitusjärjestelmä, joka kiinnittää laitteet turvallisesti sisälle, ja rusketusjauhemaalaus estää naarmuja.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Ovatko kaapin sisällä olevat esineet näkyvissä?

V. Siinä on 16 gaugen timanttirei'itetyt teräspaneelit, joiden avulla voit nähdä, mitä sisällä on turvallisuudesta tinkimättä.

K. Voiko tämä yksikkö säilyttää pitkiä esineitä?

V. Yksikkö sisältää 3 täyspitkää työkalulaatikon kaappihyllyä pitkien esineiden järjestämiseen.

K. Kuinka asennat lukkojärjestelmän?

A.

  • Irrota riippulukon kieleke 1/2 tuuman hylsyllä tai jakoavaimella.
  • Aseta salpatanko 'LATCHED'-asentoon.
  • Asenna 5/16 x 3/4 tuuman vaunupultti riippulukon kielekkeen sopivaan reikään, aseta riippulukon sakkeli ja kiinnitä lukkolaatikkoon lukkomutterilla.
  • Avaa kansi ja liu'uta salpatanko 'AUKI'-asentoon ennen riippulukon lukitsemista.
  • Sulje kansi ja aseta salpatanko asentoon 'LATCHED'. Lukitse riippulukko ja yritä avata kansi siirtämällä salpatanko OPEN-asentoon.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 423L24 Kaappi, 60 x 30 x 60 tuumaa, 59.4 cu.ft., ruskea, teräs
€3,821.93 / yksikkö