Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4PDH8 Union Tee / yksi pää Swagged 5/8 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AD9CAB

APPROVED VENDOR 4PDH8 Union Tee/one End Swagged 5/8 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9CAB Malli: 4PDH8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä5/8 Kuparikäyttöinen t-paita
Yhteys5/8
Yhteyden koko5/8 "OD x 5/8" Slip Fit
Sisällä Dia.5 / 8 "
Pituus3.25 "
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Prod. KuvausUnion Tee / Yksi pää swagged
TyyppiBrass / Kupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden kokoSisällä Dia.eräPituusDia ulkopuolella.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PDH5 Union Tee / yksi pää Swagged 1/4 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AD9BZY 4PDH51/41/4 "OD x 1/4" Slip Fit1 / 4 "1/4 Kuparikäyttöinen t-paita2.75 "1 / 4 "€15.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PDH6 Union Tee / yksi pää Swagged 3/8 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AD9BZZ 4PDH63/83/8 "OD x 3/8" Slip Fit3 / 8 "3/8 Kuparikäyttöinen t-paita2.75 "3 / 8 "€17.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PDH7 Union Tee / yksi pää Swagged 1/2 tuumaa - 2 kpl pakkaus AD9CAA 4PDH71/21/2 "OD x 1/2" Slip Fit1 / 2 "1/2 Kuparikäyttöinen t-paita3"1 / 2 "€23.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PDH8 Union Tee/one End Swagged 5/8 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€22.60 / yksikkö