GRAINGER 40099 HARMAA Itsetyhjennyssuppilo 6000 lb harmaa | AJ2KLF 8PJ46

GRAINGER 40099 HARMAA Itsesyöttävä suppilo 6000 lb. Harmaa

Tuote: AJ2KLF Malli: 40099 GREYRistiviite: 8PJ46
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,759.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsepolttoainesäiliö
pohjaStandardi
VäriHarmaa
Syvyys54 "
Kaatumiskulma32 Tutkinnot
Suorittaa loppuunIdyllinen maali
Korkeus3"
Suppilon materiaaliTeräs
Kantavuus6000 lb
Kokonaiskorkeus55 "
Kokonaispituus70.5 "
kokonaisleveys79.75 "
Tilavuus4 ov. yd.
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 524.25
Laivan korkeus (cm)138.68
Laivan pituus (cm)203.45
Laivan leveys (cm)171.2
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysLeveysHinta
GRAINGER 7577 ORANGE Itsepuhdistussäiliö 5000 Lb Oranssi | AG7GQH 8YA24 7577 ORANSSIOranssi5000 lb36.5 "58.75 "39.75 "-€1,684.73
GRAINGER 50099 GREY Itsesäiliö 6000 lb. harmaa | AJ2KKV 8NFX2 50099 GREYHarmaa5000 lb55 "70.5 "99.75 "42 "€4,413.33
Tarjouspyyntö
GRAINGER 30077 ORANGE Itsesäätyvä säiliö 5000 lb. Oranssi | AJ2KMW 8Y704 30077 ORANSSIOranssi5000 lb55 "70.5 "57.75 "28 "€2,991.21
GRAINGER 40099 ORANSSI Itsesyöttävä suppilo, 108 kuutiometriä kuutiojalkaa, 70 1/2 tuuman pituus, oranssi | CQ4LPG 8ECV3 40099 ORANSSI------€3,689.70
GRAINGER 40099 PUNAINEN Itsesyöttävä suppilo, 108 Cu ft Cubic Foot Capacity, 70 1/2 tuuman pituus, punainen | CQ4LPH 8EA08 40099 RED------€3,680.03
GRAINGER 5055LPGray Itsekiippuva suppilo, 13.5 Cu ft Cubic Foot Capacity, 43 tuuman pituus, harmaa | CQ4LPJ 437V51 5055LPGray------€1,173.70
GRAINGER 5055LPOrange itsestään tyhjentävä suppilo, 13.5 kuutiometriä kuutiojalkaa, pituus 43 tuumaa, oranssi | CQ4LPK 437V54 5055LPOrange------€1,211.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 40099 HARMAA Itsesyöttävä suppilo 6000 lb. Harmaa
€3,759.34 / yksikkö