GRAINGER 3HMX5 CE Fiberglass Epoxy Laminate Sheet, 36 Inch x 4 ft Nominal Size, 1/4 Inch Thick, Brown | CP9KLM

GRAINGER 3HMX5 CE Fiberglass Epoxy Laminate Sheet, 36 Inch x 4 ft Nominal Size, 1/4 Inch Thick, Brown

Varastossa
Tuote: CP9KLM Malli: 3HMX5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€447.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.0398
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 3HMX5 CE Fiberglass Epoxy Laminate Sheet, 36 Inch x 4 ft Nominal Size, 1/4 Inch Thick, Brown
€447.69 / yksikkö