Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 39DZ84 Pyörivä silmäkuiva sinkitty 1-3 / 4 tuuman pituus | AH8ZXK

GRAINGER 39DZ84 Pyörivä Eye Hasp sinkitty 1-3/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH8ZXK Malli: 39DZ84

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä silmähanka
Suorittaa loppuunsinkki
Hasp-tyyliTavanomainen
Maks. Sakkeli Dia.11 / 16 "
NiittityyppiPyörivä
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Haipan materiaali: Teräs
    • Haipan pituus: 1-3 / 4 "
    • Hasp korkeus: 11/16 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 39DZ84 Pyörivä Eye Hasp sinkitty 1-3/4 tuuman pituus
€12.92 / yksikkö