Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 38HX83 USB-tuuletin 6 tuuman korkeus x 5-3 / 4 tuuman leveys musta | AH8DKK

GRAINGER 38HX83 USB-tuuletin 6 tuuman korkeus x 5-3/4 tuuman leveys musta

Varastossa
Tuote: AH8DKK Malli: 38HX83

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletin
Ilmavirta32
Ampeeria0.45
LaakerityyppiHolkki
Terä Dia.3.5 "
Terän materiaaliMuovi
VäriMusta
Johtimen kokoX x 24 24 10 mm
Johdon pituus4ft.
SuojamateriaaliMuovi
Korkeus6"
Hz50/60
AsennuspaikkaPöytä
Terien lukumäärä1
Johtimien lukumäärä1
Nopeuksien määrä1
Yleinen tyyliKompakti
VirtalähdeUSB
Jännite5 VDC
Watts2.5
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Värähtelevä: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
GRAINGER 38HX82 USB-tuuletin 6 tuuman korkeus x 5-3 / 4 tuuman leveys valkoinen | AH8DKJ 38HX82Valkoinen€22.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 38HX83 USB-tuuletin 6 tuuman korkeus x 5-3/4 tuuman leveys musta
€22.89 / yksikkö