Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 36LH92 mopin ja luudan pidike musta teräs PK12 | AH6XMJ

GRAINGER 36LH92 Mopin ja luudan pidike, musta teräs PK12

Varastossa
Tuote: AH6XMJ Malli: 36LH92

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMopin ja luudan pidike
VäriMusta
Korkeus1.187 "
OmistaaHalkaisija 0.875 "- 1.25" Kahvat
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs ja kumikammi
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.044
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)14.22
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 36LH92 Mopin ja luudan pidike, musta teräs PK12
€51.94 /pakkaus