Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 36JV58 Painemittariprosessi 50 psi: n asteikko Musta | AH6XJX

GRAINGER 36JV58 Painemittarin prosessi 50 psi asteikot musta

Varastossa
Tuote: AH6XJX Malli: 36JV58

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€245.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
KalibrointitodistusEi
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliAlumiini
Yhteyden sijaintipohja
Yhteyden koko1 / 2 "
Valitse koko4.5 "
TäynnäGlyseriini
Mittarin tyyppiPaineenpoisto takaisin
Lens MaterialLasi
Käyttölämpötila alue-40 - 158 astetta F
Ensisijainen sovellusKäsitellä asiaa
alue0 - 5000 psi
AnturimateriaaliRuostumaton teräs
Pienin valmistuminen50
Pistorasian materiaaliRuostumaton teräs
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)8.99
Laivan pituus (cm)19
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 1.00%
    • Paine- ja tyhjiömittarin tyyppi: Painemittari
    • Mittaripaneeli asennettavissa: Ei
    • Neste täytetty: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueKotelon väriKotelon materiaaliPienin valmistuminenPistorasian materiaaliKostutetut materiaalitYhteyden kokoValitse kokoHinta
GRAINGER PN22N020G painemittari | AG9DMV 19NA67 PN22N020G--------€18.99
GRAINGER 36JV23 Painemittariprosessi 0 - 1500 psi Alue | AH6XHJ 36JV230 ja 1500MustaMuovi20Ruostumaton teräsRuostumaton teräs1 / 2 "4.5 "€260.60
GRAINGER 36JV24 painemittarin prosessi 0-3000 psi Alue | AH6XHK 36JV240 - 3000 psiMustaMuovi20Ruostumaton teräsRuostumaton teräs1 / 2 "4.5 "€260.52
GRAINGER 36JV28 Painemittarin prosessi 0-60 psi Alue | AH6XHP 36JV280 ja 60MustaMuovi0.5MessinkiMessinki / pronssi1 / 2 "4.5 "€12.23
GRAINGER 36JV30 Painemittarin prosessi 2 psi asteikot Musta | AH6XHR 36JV300 - 160 psiMustaMuovi2MessinkiMessinki / pronssi1 / 2 "4.5 "€232.88
GRAINGER 36JV32 - painemittari 0-300 psi: n rengas 2 psi: n valmistuminen | AH6XHU 36JV320 ja 300MustaMuovi2MessinkiMessinki / pronssi1 / 2 "4.5 "€231.95
GRAINGER 36JV33 Painemittari 0 - 400 psi renkaalle 5 psi valmistelut | AH6XHV 36JV330 ja 400MustaMuovi5MessinkiMessinki / pronssi1 / 2 "4.5 "€231.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 36JV58 Painemittarin prosessi 50 psi asteikot musta
€245.28 / yksikkö