GRAINGER 36FK03 Vierastuoli 30-1/4 tuuman korkeus Musta | AH6RUIS

GRAINGER 36FK03 Vierastuoli 30-1/4 tuuman korkeus musta

Varastossa
Tuote: AH6RYE Malli: 36FK03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€141.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVieras tuoli
Arm tyylikiinteä
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
TakaväriMusta
Takakorkeus11.75 "
TaustamateriaaliKangas
Selän leveys19 "
Pyörän tyyppiSuora jalka
Tyynyn paksuus1"
Kehyksen väriMusta
KehysmateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys22.5 "
Kokonaiskorkeus30.25 "
kokonaisleveys24 "
Istuimen väriMusta
Istuimen syvyys18.75 "
istuinkorkeus18-3 / 4 "
Istuimen materiaaliKangas
Istuimen leveys18.5 "
Painokapasiteetti250 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5825
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)71.63
Laivan leveys (cm)48.77
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 36FK03 Vierastuoli 30-1/4 tuuman korkeus musta
€141.55 / yksikkö