Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 35HV60 magneettikiinnityskoukku 10 lb 7-5 / 8 tuuman pituus | AH4RAK

GRAINGER 35HV60 magneettikiinnityskoukku 10 lb. 7-5/8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH4RAK Malli: 35HV60

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettikiinnike
Pohjan leveys3.125 "
VäriBeige
Syvyys2.5 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Koukun korkeus2-1 / 2 "
MateriaaliAlumiini
Projektio3.125 "
Työkuorman raja10 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)8.13
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Koukkujen määrä: 1
    • Kiinnitysmenetelmä: magneettinen
    • Pisteet koukkua kohden: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
GRAINGER 35HV59 magneettikiinnityskoukku 10 lb 1-49 / 64 tuuman korkeus | AH4RAJ 35HV591.75 "€12.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 35HV60 magneettikiinnityskoukku 10 lb. 7-5/8 tuuman pituus
€15.75 / yksikkö