Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 34TA01 Suorakulmainen keraaminen 6 tuuman pituus x 6 tuuman leveys | AH4JRF

GRAINGER 34TA01 magneettinen ritilä suorakaiteen muotoinen keraaminen 6 tuumaa pituus x 6 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH4JRF Malli: 34TA01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen ritilä
Korkeus1.5
Intensiteettialue (Gauss)2200
Pituus6"
Magneetti tyyppiKeraaminen
Maks. Vedä yhteyttä20 oz. 1/4 "aukolla 1/8" paksulla x 1 "leveällä x 3" pitkällä teräslevyllä
Temp. alue0 astetta 400 astetta
TyyppiSuorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)26.16
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vapaasti virtaava materiaali: jauhe tai rakeinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusTemp. alueTyyppiHinta
GRAINGER 34TA02 magneettinen ritilä suorakaiteen muotoinen keraaminen 8 tuumaa pituus x 8 tuumaa leveys | AH4JRG 34TA02-8"0 astetta 400 astettaSuorakulmainen€264.65
GRAINGER 34TA03 Magneettinen ritilä Suorakulmainen keraaminen 6 tuuman pituus x 10 tuuman leveys | AH4JRH 34TA03-6"0 astetta 400 astettaSuorakulmainen€264.68
GRAINGER 34TA04 Magneettinen ritilä Suorakulmainen keraaminen 10 tuuman pituus x 10 tuuman leveys | AH4JRJ 34TA04-10 "0 astetta 400 astettaSuorakulmainen€350.95
GRAINGER 34TA06 Magneettinen ritilä Suorakulmainen keraaminen 12 tuuman pituus x 12 tuuman leveys | AH4JRL 34TA06-12 "0 astetta 400 astettaSuorakulmainen€452.06
GRAINGER 34TA07 Magneettinen ritilä Suorakulmainen keraaminen 12 tuuman pituus x 16 tuuman leveys | AH4JRM 34TA07-12 "0 astetta 400 astettaSuorakulmainen€719.76
GRAINGER 34TA08 Magneettinen ritilä Suorakulmainen keraaminen 14 tuuman pituus x 14 tuuman leveys | AH4JRN 34TA08-14 "0 astetta 400 astettaSuorakulmainen€723.36
GRAINGER 34TA09 Pyöreä keraaminen magneettiritilä 6 tuuman halkaisija | AH4JRP 34TA096-0 astetta 400 astettaPyöreä€174.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 34TA01 magneettinen ritilä suorakaiteen muotoinen keraaminen 6 tuumaa pituus x 6 tuumaa leveys
€189.37 / yksikkö