GRAINGER 33KF05 vanteen tiivistystyöntö 5/8 tuuman PK5000 | AH3RHU

GRAINGER 33KF05 vannetiivisteen työntö 5/8 tuumaa PK5000

Varastossa
Tuote: AH3RHU Malli: 33KF05

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€333.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnatiiviste
Pituus1"
MateriaaliSinkitty
TiivistetyyppiTyönnä
Koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3675
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)26.67
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liitostyyppi: Yksi lovi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 33KF05 vannetiivisteen työntö 5/8 tuumaa PK5000
€333.99 /pakkaus