GRAINGER 31HJ67 Carton Sealing Tape Clear 48mm x 100m Pk24 | AG2FBB

GRAINGER 31HJ67 laatikon tiivistenauha kirkas 48mm x 100m Pk24

Varastossa
Tuote: AG2FBB Malli: 31HJ67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€75.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPahvipakkausteippi
Tartunnan lujuus22 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriPoista valinta
Pituus100m
Materiaalipolypropeeni
Suorituskyky Temp.30 astetta 100 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus16 paunaa / tuumaa
Paksuus1.6 milj.
Leveys48mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.63
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)23.7
HS-koodi3919102055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaPituusVetolujuusPaksuusLeveysPkg. MääräHinta
GRAINGER 31HJ29 kartonkitiiviste, kirkas 48mm x 50m Pk36 | AG2EZL 31HJ2940 oz. / TuumaaSynteettinen kumi / hartsi sulaa50m22 paunaa / tuumaa1.9 milj.48mm36€314.15
GRAINGER 31HJ31 kartonkitiiviste, kirkas 48mm x 50m Pk6 | AG2EZN 31HJ3140 oz. / TuumaaSynteettinen kumi / hartsi sulaa50m22 paunaa / tuumaa1.9 milj.48mm6€35.49
GRAINGER 31HJ32 kartonkitiiviste, kirkas 48mm x 100m Pk36 | AG2EZP 31HJ3240 oz. / TuumaaSynteettinen kumi / hartsi sulaa100m22 paunaa / tuumaa1.9 milj.48mm36€262.16
GRAINGER 31HJ35 Pakkausteippi kirkas 72mm x 50m Pk24 | AG2EZT 31HJ3540 oz. / TuumaaSynteettinen kumi / hartsi sulaa50m22 paunaa / tuumaa1.9 milj.72mm24€240.78
GRAINGER 31HJ36 kartonkitiiviste, kirkas 72mm x 100m Pk24 | AG2EZU 31HJ3640 oz. / TuumaaSynteettinen kumi / hartsi sulaa100m22 paunaa / tuumaa1.9 milj.72mm24€263.37
GRAINGER 31HJ46 kartonkitiiviste, kirkas 48mm x 50m Pk36 | AG2FAD 31HJ4618 oz. / TuumaaAkryyli50m20 paunaa / tuumaa1.8 milj.48mm36€76.22
GRAINGER 31HJ47 kartonkitiiviste, kirkas 48mm x 100m Pk36 | AG2FAE 31HJ4718 oz. / TuumaaAkryyli100m20 paunaa / tuumaa1.8 milj.48mm36€171.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 31HJ67 laatikon tiivistenauha kirkas 48mm x 100m Pk24
€75.51 /pakkaus