Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 3116FSWS kierreruuvi 5/16-18, 100PK | AH3GQM 31XR56

GRAINGER 3116FSWS kierteen katkaisuruuvi 5/16-18, 100PK

Varastossa
Tuote: AH3GQM Malli: 3116FSWSRistiviite: 31XR56

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko1
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.492 "
Pään korkeus0.222 "
Head TypeHex-aluslevy
Pituus1"
MateriaaliTeräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)10.8

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 3116FSWS kierteen katkaisuruuvi 5/16-18, 100PK
€98.54 /pakkaus