Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 3112FSWS Kierreruuvi 5/16-18 X 3/4 tuumaa, 100PK | AG9PUP 21GR26

GRAINGER 3112FSWS kierreruuvi 5/16-18 x 3/4 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AG9PUP Malli: 3112FSWSRistiviite: 21GR26

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.500-0.489 "
Pään korkeus0.23 - 0.208 "
Head TypeHeksalevy hammastettu
Pituus3 / 4 "
MateriaaliTeräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)10.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 3112FSWS kierreruuvi 5/16-18 x 3/4 tuumaa, 100PK
€144.56 /pakkaus